Motion
60B24F 1-1/2

TSUBAKI (UST)
60B24F 1-1/2

Rueda dentada con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. con orificio
Artículo MI #04684756
No. Fabricante 60B24F 1-1/2
Precio102.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60B24F 1-1/2

Rueda dentada con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. con orificio
Artículo MI #04684756
No. Fabricante 60B24F 1-1/2
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
Su precio$102.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    6.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039911810

Descripción general

Descripción del fabricante
60B24F 1-1/2 HT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno