Motion
H80B19F-1-1/2

TSUBAKI (UST)
H80B19F-1-1/2

Rueda dentada con orificio terminado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. con orificio
Artículo MI #04684771
No. Fabricante H80B19F-1-1/2
Precio151.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
H80B19F-1-1/2

Rueda dentada con orificio terminado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. con orificio
Artículo MI #04684771
No. Fabricante H80B19F-1-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$151.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    8.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039301437

Descripción general

Descripción del fabricante
H80B19F-1 1/2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno