Motion
40-3CONN ENLACE

TSUBAKI (UST)
40-3CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #04684794
No. Fabricante 40-3CONN LINK
Precio17.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40-3CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #04684794
No. Fabricante 40-3CONN LINK
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
Precio17.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    60
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039172754

Descripción general

Descripción del fabricante
40-3 TIPO CP DE ENLACE DE CONEXIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno