Motion
49432097

DICHTOMATIK
49432097

Anillo en V - Diámetro de eje de 5.512 in, Rango de eje de 4.9606 in, D.E. de 6.26 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #04684843
No. Fabricante 49432097
Precio8.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
49432097

Anillo en V - Diámetro de eje de 5.512 in, Rango de eje de 4.9606 in, D.E. de 6.26 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #04684843
No. Fabricante 49432097
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
Precio8.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    6.26 pulg.
  • Ancho general
    18 mm
  • Diámetro del eje
    5.512 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    4.9606 pulg.
  • Peso
    36 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VS
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores

Descripción general

Descripción del fabricante
49432097 5.512 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • La anilla en V estilo VS está diseñada con un cuerpo en forma de trapezoidal para ayudar a mantener la anilla en V en su posición en la caña
  • Los están diseñados para aplicaciones más robustas
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo