Motion
FYTWK30 AÑOS

SKF
FYTWK30 YTH

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de compuesto, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04684994
No. Fabricante FYTWK30 YTH
Precio299.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYTWK30 YTH

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de compuesto, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04684994
No. Fabricante FYTWK30 YTH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio299.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    116.50 mm
  • Tamaño del perno
    12.3 mm
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Longitud a través del orificio
    38.1 mm
  • Longitud total Diámetro  
    142.5 mm
  • Peso
    1.07 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura alquídica/acril azul (RAL 5007)
  • Material de la carcasa
    Compuesto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316574916788
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16.3 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    11.2 kN
  • Serie
    FYTWK
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316574916788

Descripción general

Descripción del fabricante
FYTWK30YTH COJINETE DE BRIDA