Motion
00158XT3H145T

WEG ELECTRIC CORP
00158XT3H145T

A prueba de explosiones/Motor de ubicación Hazardou - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 575 V, 145T bastidores, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, A prueba de explosiones
Artículo MI #04685027
No. Fabricante 00158XT3H145T
Precio1,755.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00158XT3H145T

A prueba de explosiones/Motor de ubicación Hazardou - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 575 V, 145T bastidores, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, A prueba de explosiones
Artículo MI #04685027
No. Fabricante 00158XT3H145T
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
Precio1,755.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud total de la dimensión C
    13.75 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    76.68 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de servicio del inversor; Marco de hierro fundido; Termostato - 2 hilos 1 por fase 155°C; Rol 5009 202P (Iso 12944 - C4); Sello de labio; Sello de aceite
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Ubicaciones peligrosas, aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:1.5, F#143/5T, RPM:1800, 575V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6205 2RS
  • Tipo de condición de servicio
    Antideflagrante
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.64 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Par de carga completa
    4.49 pies-libras;6.09 N-m
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    1.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.1 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    00158XT3H145T
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6204 2RS
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T4
  • Protección térmica
    Termostato
  • UPC_NO
    7891327257979
  • Voltaje
    575 V
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00158XT3H145T EP 1.5HP 1800 3 575V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"