Motion
00718XT3H213T

WEG ELECTRIC CORP
00718XT3H213T

A prueba de explosiones/Motor de ubicación Hazardou - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 575 V, 213T bastidores, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, A prueba de explosiones
Artículo MI #04685030
No. Fabricante 00718XT3H213T
Precio3,458.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00718XT3H213T

A prueba de explosiones/Motor de ubicación Hazardou - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 575 V, 213T bastidores, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, A prueba de explosiones
Artículo MI #04685030
No. Fabricante 00718XT3H213T
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
Precio3,458.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6308
  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6207
  • Longitud total de la dimensión C
    17.95 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    215.96 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los motores están certificados para servicio Vfd; sistema de retención de llamas; mecanizado preciso en la caja de terminales; tornillos de alta resistencia mecánica
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Ubicaciones peligrosas, aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:7.5, F#213/5T, RPM:1800, 575V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6308 2RS
  • Tipo de condición de servicio
    Antideflagrante
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    7.53 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Par de carga completa
    22.3 pies-libras
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    7.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    H
  • kW
    5.5 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    00718XT3H213T
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6207 2RS
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola de sellado doble (2RS)
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T4
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Bola de sellado doble
  • UPC_NO
    7894171939534
  • Voltaje
    575 V
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00718XT3H213T EP 7.5HP 1800 3 60 575V