Motion
02018XT3H256T

WEG ELECTRIC CORP
02018XT3H256T

A prueba de explosiones/Motor de ubicación Hazardou - 20 hp, 1800 rpm, 3 ph, 575 V, 256T bastidores, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, A prueba de explosiones
Artículo MI #04685031
No. Fabricante 02018XT3H256T
Precio5,483.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
02018XT3H256T

A prueba de explosiones/Motor de ubicación Hazardou - 20 hp, 1800 rpm, 3 ph, 575 V, 256T bastidores, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, A prueba de explosiones
Artículo MI #04685031
No. Fabricante 02018XT3H256T
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
Precio5,483.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6209
  • Longitud total de la dimensión C
    24.92 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    392.96 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de servicio del inversor; bastidor de hierro fundido; eslinga de eje de anillo en V; aislamiento de clase F
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:20, F#256T, RPM:1800, 575V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6309 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Antideflagrante
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    20.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.00 %
  • Par de carga completa
    59.3 pies-libras
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Hp
    20 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    J
  • kW
    15 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    02018XT3H256T
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6209 C3
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Sello labial
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    En el sentido de las agujas del reloj;en sentido contrario a las agujas del reloj
  • Estándares cumplidos
    CE, UL, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T4
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7894171939565
  • Voltaje
    575 V
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
02018XT3H256T EP 20HP 1800 3 60 575V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo