Motion
PHS12LA
PHS - Pilloballs - Tipo de inserto de extremo de barra con rosca hembra a izquierdas: M12x1.75, diámetro del orificio: 12 mm
Artículo MI #04685056
No. Fabricante PHS12LA
Precio51.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PHS - Pilloballs - Tipo de inserto de extremo de barra con rosca hembra a izquierdas: M12x1.75, diámetro del orificio: 12 mm
Artículo MI #04685056
No. Fabricante PHS12LA
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
Precio51.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    22.23 mm
  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Diámetro de la cabeza
    30 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    50 mm
  • Diámetro exterior máximo
    30 mm
  • Altura total
    65 mm
  • Rosca del mango Longitud  
    24 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.75
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 180 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13100 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    PHS
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    4549557048470

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA PHS 12LA