Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material2.7 oz/yd2
- Tamaño3X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesProtección ligera
- Estilo tobilloElástico
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D3776, ASTM D3787, ASTM D5034, ASTM D5304, ASTM D5733, ASTM F903, EN 1149-5:2006
- Tipo de cierreCremallera delantera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- Estilo de puñoElástico
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Uso de la prendaQuímico
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaSí
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosMicroMax HBF
- Tipo de productoPeleles desechables
- Tipo de costuraServida
Descripción general
Descripción del fabricante
HBF428XXXL COBERTURA DE DISP
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad