Motion
ACEITE PENETRANTE BIODEGRADABLE LATA 12OZ

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIODEGRADABLE PENETRATING OIL 12OZ CAN

BIODEGRAD. Aceite penetrante/lubricante PENETRATING OIL - No, 11 oz, lata de aerosol, color amarillo
Artículo MI #04685269
No. Fabricante BIODEGRADABLE PENETRATING OIL 12OZ CAN
Precio28.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIODEGRADABLE PENETRATING OIL 12OZ CAN

BIODEGRAD. Aceite penetrante/lubricante PENETRATING OIL - No, 11 oz, lata de aerosol, color amarillo
Artículo MI #04685269
No. Fabricante BIODEGRADABLE PENETRATING OIL 12OZ CAN

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Grado ISO
    22
  • Altura total
    8 pulg.
  • Ancho general
    8.5 pulg.
  • Vida útil
    4 años
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aceite penetrante
  • Color
    Amarillo
  • Composición
    Fluido de base sintética
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Características y beneficios
    •Respetuoso con el medio ambiente •Excelente carácterística de desplazamiento de agua •Protección de la superficie metálica
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    204°C/400 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215272105
  • Punto de vertido
    -23°C/-10 °F
  • Tipo
    Penetrante/lubricante
  • UPC_NO
    089215272105
  • Viscosidad
    16
  • Índice de viscosidad
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE BIO PENETRANTE L0721-063 SPRAY 12OZ
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Excelentes características de desplazamiento de agua
  • Protección de la superficie metálica
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"