Motion
MW-20T
Female Threaded Right Hand Spherical Rod End - Grade: Precision, Bore Diameter: 1.2500 in, Shank Thread Size: 1 1/4-12, Self-Lubricating
Artículo MI #04686025
No. Fabricante MW-20T
Precio1,222.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Female Threaded Right Hand Spherical Rod End - Grade: Precision, Bore Diameter: 1.2500 in, Shank Thread Size: 1 1/4-12, Self-Lubricating
Artículo MI #04686025
No. Fabricante MW-20T
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
Su precio$1,222.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    2.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    9 o
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1 1/4-12
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    2.125 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    31480 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MW
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • UPC_NO
    190029039027

Descripción general

Descripción del fabricante
MW-20T EXTREMO DE VARILLA HEMBRA CON PTFE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo