Motion
6307-2NKE9C3

Nachi America Inc
6307-2NKE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #04686319
No. Fabricante 6307-2NKE9C3
Precio69.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nachi America Inc
6307-2NKE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #04686319
No. Fabricante 6307-2NKE9C3
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
Precio69.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6307 2NKE C3 BALL BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6307-2NKE9C3BM8M es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 35mm , diseño recto, diámetro exterior de 80mm y ancho de 21mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6307-2NKE9C3BM8M
  • Número de Upc del fabricante
    4991893535815
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893535815

Descripción general

Descripción del fabricante
6307 2NKE C3 BALL BRG

También puede gustarle