Motion
N1014BTCCG15P4

NSK
N1014BTCCG15P4

NSK Super Precision Thin Cylindrical Roller Bearing With Double-Ribbed Inner Ring, 70 mm Dia Bore, 110 mm OD, 1 Row, 20 mm W, 58500 N Dynamic/70500 N Static Load
Artículo MI #04686771
No. Fabricante N1014BTCCG15P4
Precio1,359.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N1014BTCCG15P4

NSK Super Precision Thin Cylindrical Roller Bearing With Double-Ribbed Inner Ring, 70 mm Dia Bore, 110 mm OD, 1 Row, 20 mm W, 58500 N Dynamic/70500 N Static Load
Artículo MI #04686771
No. Fabricante N1014BTCCG15P4
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
Precio1,359.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    110 mm

Detalles

  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176628016
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176628016

Descripción general

Descripción del fabricante
N1014BTCCG15P4