Motion
RIS 205

SKF
RIS 205

Sello de cojinete - Contacto/lazo, calibre de 46.40 mm, material de caucho, 52 mm OD, ancho general de 20.50 mm
Artículo MI #04686845
No. Fabricante RIS 205
Precio13.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RIS 205

Sello de cojinete - Contacto/lazo, calibre de 46.40 mm, material de caucho, 52 mm OD, ancho general de 20.50 mm
Artículo MI #04686845
No. Fabricante RIS 205
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
Precio13.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    46.40 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    20.50 mm
  • Peso
    0.06 lb
  • Ancho
    0.8071 pulg., 20.50 mm

Detalles

  • Material
    Goma
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • UPC_NO
    7316571170275

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE GOMA RIS 205
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"