Motion
AOD3235362
Limpiador y desengrasante original desgrasante
Artículo MI #04686872
No. Fabricante AOD3235362
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador y desengrasante original desgrasante
Artículo MI #04686872
No. Fabricante AOD3235362
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    200 F
  • Tamaño del contenedor
    32 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella
  • Punto de congelación
    32 F
  • Peso neto
    32 lb
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Tamaño del paquete
    32 oz
  • Tamaño
    32 oz
  • Gravedad específica
    1.038 (ASTM 112H a 20o C)
  • Contenido de VOC
    .42 LBS/GAL
  • Peso
    2.6

Detalles

  • Material abrasivo
    No
  • Detalles adicionales
    Los profesionales confían en el limpiador y desengrasantes para el alimentador de aceite desde hace más de 30 años. Estas fórmulas concentradas a base de agua proporcionan la resistencia necesaria para trabajos difíciles, sin la corrosividad de los disolventes agresivos. Oil Eater es excelente para eliminar aceite, grasa y suciedad en concreto, suelos laminados, revestimientos de vinilo, servicios públicos, bahías de motor, rejillas y escapes de cocina y mucho más. Oil Eater es un excelente desengrasante multiusos a base de agua para cualquier desorden e incluso se puede utilizar como tratamiento de prelavado de la colada. Siga las instrucciones del frasco para diluir la fórmula concentrada y, a continuación, utilícela en la limpieza de automóviles, limpieza de limpieza y limpieza de equipos industriales. Compatible con fregadoras de suelos, lavadoras eléctricas y lavadoras de piezas. El desengrasante Oil Eater siempre es un gran valor: ahorre tiempo y dinero para hacer bien el trabajo.
  • Contenido de alcohol
    Ninguna
  • Contenido de amoniaco
    Ninguna
  • Apariencia
    Borrar
  • Aplicación
    Limpiar suelos, limpiar motores, limpiar vehículos, limpiar piezas y herramientas, y limpiar equipos industriales
  • Tipo de base
    Alcalina
  • Altura del paquete de la caja
    12
  • Longitud del paquete de la caja
    15
  • Ancho del paquete de la caja
    12
  • Tipo de limpiador
    Limpiador y desengrasante
  • Color
    Borrar
  • Composición
    Líquido
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Grado alimentario
    A1, A4, A8
  • Formulario
    Líquido
  • Tipo de fórmula
    Propiedad exclusiva a base de agua
  • Fragancia
    Limón ligero
  • Información general
    Desengrasante multiuso que disuelve aceite, grasa y suciedad. La fórmula profesional de resistencia se puede utilizar para limpiar suelos, máquinas, herramientas, piezas, motores y mucho más. Diluya la fórmula concentrada para usarla en múltiples superficies.
  • Código de armonización
    3402.13
  • Número de catálogo del fabricante
    AOD3235362
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 días
  • Número de Upc del fabricante
    0-27427-35362-5
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Cantidad del paquete
    12
  • Rango de pH
    12.0 a 12.4
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    Pulverización con gatillo
  • Línea de productos
    Comedor de aceite
  • Tipos de productos
    Limpiador y desengrasante
  • Declaración de la Propuesta 65
    No
  • Propulsor
    No
  • Dilución recomendada
    1:1 hasta 100:1
  • Método de extracción
    Enjuague con agua limpia
  • Aroma
    Limón ligero
  • Tipo de solución
    Líquido
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Todas las superficies no porosas y porosas excepto vidrio, ante y cuero
  • Hoja de datos técnicos
    SÍ

Descripción general

Descripción del fabricante
AOD3235362 LIMPIADOR/DEGREA PARA CONSUMIDORES DE ACEITE
  • Valor increíble: ahorre tiempo y dinero con las fórmulas concentradas de Oil Eater
  • Limpia de forma segura la grasa y los aceites en casi todo, es a base de agua y biodegradable
  • No tóxico, no corrosivo, no peligroso, aprobado por el USDA para superficies no alimentarias
  • Fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"