Motion
7R3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1875 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.1562 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión
Artículo MI #04687310
No. Fabricante 7R3
Precio13.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1875 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.1562 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión
Artículo MI #04687310
No. Fabricante 7R3
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
Precio13.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1562 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    7R3-UG2 BOLA RADIAL BRG EXTRA PEQUEÑA
  • Descripción larga
    El 7R3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.1875 pulg. con un diámetro exterior de 0.5000 pulg. y un ancho de 0.1562 pulg., blindado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    7R3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106987956

Descripción general

Descripción del fabricante
7R3 COJINETE DE BOLAS RADIAL EXTRAPEQUEÑO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo