Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
Detalles
- AplicaciónIndustrial general
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Serie de marcos compatiblesT210
- Tipo de estructura compatibleTornillo protegido
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos - Sellos de caucho de nitrilo con deflectores de acero
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Tipo de grasaN.o 2 Litio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar tipo de cojineteBloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior ancha
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798252339
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie300
- Tipo de cojineteServicio medio
- UPC_NO662798252339
Descripción general
- Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos - Sellos de caucho de nitrilo con deflectores de acero