Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal28 mm
- Longitud totalmm
- Peso0.3102 lb
Detalles
- Aceleración15 m/s2
- Capacidad de carga estática axial640 N
- Capacidad de carga dinámica4260 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de momento29 N-m, 54.4 N-m, 6.2 N-m
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial2170 N
- Estilo de raílRiel compacto
- Velocidad5 m/s
Descripción general
Descripción del fabricante
NTE28L-3-A LARGO 3 RLR SELFLUBO
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto