Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor500 g
- Tamaño del paquete1 lb
- Peso1.209 lb
Detalles
- AplicaciónAdhesión
- ColorTransparente
- Tiempo de curado24 h
- Número de Upc del fabricante00051115252402
- Compensación de materialCianoacrilato
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- UPC_NO00051115252402
- Viscosidad510-660 cP
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Se adhiere a una serie de sustratos, incluidos plásticos y cauchos
- Aplicación precisa: pellizcar el recipiente para obtener una gota precisa o apretar para obtener un cordón estable
- El adhesivo de viscosidad media se aplica fácilmente desde el frasco
- Unión fuerte, duradera y duradera en una variedad de sustratos
- Curado rápido para mantener los proyectos en movimiento rápidamente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.