Motion
6319 M/C4VL0241

SKF
6319 M/C4VL0241

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 45 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04689029
No. Fabricante 6319 M/C4VL0241
Precio3,124.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6319 M/C4VL0241

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 45 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04689029
No. Fabricante 6319 M/C4VL0241
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
Precio3,124.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    14.65 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6319M/C4VL0241 OSO AISLANTE ELÉCTRICO
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de bolas de ranura profunda INSOCOAT®, con revestimiento cerámico para evitar la erosión eléctrica
  • Recubrimiento de acabado
    Aislamiento eléctrico
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6319 M/C4VL0241 tiene un diámetro de orificio de 95 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 200 mm y ancho de 45 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6319 M/C4VL0241
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35745 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26527 lbf
  • Características de resistencia
    Recubrimiento aislante de corriente
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571429113

Descripción general

Descripción del fabricante
6319M/C4VL0241 OSO AISLANTE ELÉCTRICO
  • Rodamientos de bolas de ranura profunda INSOCOAT®, con revestimiento cerámico para evitar la erosión eléctrica