Motion
ETP-E60

Zero Max
ETP-E60

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 60 mm ID, 73 mm OD
Artículo MI #04689262
No. Fabricante ETP-E60
Precio726.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
ETP-E60

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 60 mm ID, 73 mm OD
Artículo MI #04689262
No. Fabricante ETP-E60
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
Su precio$726.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M16
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Presión de contacto del cubo
    2.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    73 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • Tamaño del tornillo
    M16
  • Presión de contacto del eje
    2.3620 pulg.
  • Peso
    4.08 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Serie
    ETP-EXPRESS
  • Fuerza axial transmisible
    20232 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO ETP ETP-E60 60MM EXPRÉS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo