Motion
PHMPB6905-12

Duff-Norton
PHMPB6905-12

Voltaje de 220 VCA, capacidad de carga de 500 lb y 12 pulg. Actuador lineal de carrera con motor de alta velocidad y potenciómetro
Artículo MI #04689432
No. Fabricante PHMPB6905-12
Precio2,740.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
PHMPB6905-12

Voltaje de 220 VCA, capacidad de carga de 500 lb y 12 pulg. Actuador lineal de carrera con motor de alta velocidad y potenciómetro
Artículo MI #04689432
No. Fabricante PHMPB6905-12
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
Precio2,740.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12.00 pulg.
  • Longitud
    24.00 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.
  • Ancho
    6.00 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    5.5 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    0.11
  • Capacidad de carga dinámica
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    220 V CA
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Potenciómetro
    Sí
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    MPB
  • Velocidad a plena carga
    1.33 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PHMPB6905-12
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en entornos difíciles
  • Carcasa resistente a la corrosión
  • Posicionamiento preciso y repetible con interruptores de límite internos ajustables
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

También puede gustarle