Motion
USRBF5515AE-207

SEALMASTER
USRBF5515AE-207

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04690776
No. Fabricante USRBF5515AE-207
Precio4,368.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USRBF5515AE-207

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04690776
No. Fabricante USRBF5515AE-207

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4,368.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    3.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.6250 a 9.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    6.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    11.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.7188 pulg.
  • Peso
    25.99 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    AVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    739819
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    USRBF 5500AE
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662461378199

Descripción general

Descripción del fabricante
USRBF5515AE-207 (739819)
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2

También puede gustarle