Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa5 pies
- Ancho superior1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de enlace ajustableGRIPTWIST®
- MaterialPoliéster/poliuretano compuesto
- Tipo de productoCinturones ajustables V-Link
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- SecciónA
- SerieGRIPTWIST® PREMIUM
Descripción general
- Cinturón de repuesto trenzado de poliéster; para correas trapezoidales de sección A. Sección de longitud 5ft .
- Correa de repuesto de emergencia que se puede montar a cualquier longitud requerida en cuestión de segundos.
- No se requieren herramientas especiales ni necesidad de desmontar la maquinaria.
- Griptwist permite a un técnico poner en marcha rápidamente la transmisión cuando se rompe una correa y reemplazar la correa trapezoidal original cuando se obtiene una.