Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material2.4 oz/yd2
- Tamaño3X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesProtección contra salpicaduras de líquido ligero
- Estilo tobilloElástico
- Normativas de listado de aprobaciónNFPA 701
- Tipo de cierreCremallera delantera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAzul
- Estilo de puñoElástico
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo
- Capucha incluidaNo
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosPirolón Plus 2
- Tipo de productoPeleles
- Tipo de costuraServida