Motion
CDJP2B6-15D-B

SMC
CDJP2B6-15D-B

Cilindro de clavija, doble acción, varilla Sgl
Artículo MI #04691594
No. Fabricante CDJP2B6-15D-B
Precio29.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDJP2B6-15D-B

Cilindro de clavija, doble acción, varilla Sgl
Artículo MI #04691594
No. Fabricante CDJP2B6-15D-B
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
Precio29.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6 mm
  • Altura total
    16.5 mm
  • Longitud total
    53 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Tamaño del puerto
    M3x0.5
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    14.8 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    19.8 N
  • Tamaño de la varilla
    3 mm
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    Barra de 3 mm / Sin rosca
  • Accidente cerebrovascular  
    15 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Se vende por separado
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CJP2
  • Pistón magnético
    Incorporado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.12 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +60 °C °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba a Mpa
    1
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CJP2

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO DE CDJP2B6-15D-B CLAVIJAS, DOBLE
  • El material del cuerpo se ha cambiado de latón a aluminio, logrando una impresionante reducción de peso.
  • La longitud total del cilindro se ha reducido, lo que resulta en un cilindro extremadamente compacto.
  • Los interruptores automáticos de estado sólido también se pueden montar ahora.
  • Ahora hay disponibles opciones de carrera más largas.
  • Los topes de goma internos proporcionan un funcionamiento más silencioso y una vida útil más larga (hasta 5 millones de ciclos).

También puede gustarle