Motion
MBB80-100

SMC
MBB80-100

MB Cilindro de aire de varilla de unión - Orificio de 80 mm, Carrera de 100 mm, Varilla de 25 mm, M22x1.5 Rosca macho, Varilla única, Básico, Montaje de MX0 , Amortiguación neumática Ambos extremos, 3/8 Puertos BSPT
Artículo MI #04691743
No. Fabricante MBB80-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MBB80-100

MB Cilindro de aire de varilla de unión - Orificio de 80 mm, Carrera de 100 mm, Varilla de 25 mm, M22x1.5 Rosca macho, Varilla única, Básico, Montaje de MX0 , Amortiguación neumática Ambos extremos, 3/8 Puertos BSPT
Artículo MI #04691743
No. Fabricante MBB80-100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Altura total
    95 mm
  • Longitud total
    290 mm
  • Ancho general
    95 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    3175 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    3519 N
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M22x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro de varilla de unión MB de doble acción, ligero y de servicio medio. Los tamaños de orificio disponibles van de 32mm a 125mm. El cojín de aire estándar utiliza un sello de cojín flotante para eliminar el rebote del vástago del pistón. También disponible con un extremo de goma del cojín de carrera en lugar del cojín de aire.
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    MB-B08
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    MB-D08
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire en ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    MB-C08
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    MB-F08
  • Soportes de pie - MS1
    MB-L08
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de montaje
    Básico, MX0
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 158 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Abrazadera de varilla
    Y-08M
  • Argolla de varilla
    I-08M
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-08
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    CA2-80Z-PS
  • Serie
    MB
  • Soporte de pivote del muñón
    MB-S06

Descripción general

Descripción del fabricante
MBB80-100 CILOS, VARILLA DE ANCLAJE
  • Peso más ligero
  • Tamaños de orificio: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Montajes: base, pie axial, ala de varilla o cabeza, horquilla simple o doble y basculante de doble apoyo central
  • Variedad de interruptores
  • Cumple con RoHS

También puede gustarle