Motion
RNA4920UU
RNA4920UU
Artículo MI #04691763
No. Fabricante RNA4920UU
Price$776.77/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RNA4920UU
Artículo MI #04691763
No. Fabricante RNA4920UU
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
Price$776.77/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    115 mm
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Overall Width  
    40 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    134000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4920UU cuenta con un diámetro interior de 115 mm, un diámetro exterior de 140 mm, un ancho total de 40 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para aplicaciones de transmisión de potencia sellada.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    RNA49
  • Capacidad de carga estática
    297000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4920UU BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite
  • Con sellos