Motion
NU2317-E-K-TVP2

FAG (Schaeffler)
NU2317-E-K-TVP2

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 85 mm de D.I., 180 mm de D.E., 60 mm de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #04691801
No. Fabricante NU2317-E-K-TVP2
Precio1,543.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NU2317-E-K-TVP2

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 85 mm de D.I., 180 mm de D.E., 60 mm de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #04691801
No. Fabricante NU2317-E-K-TVP2
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
Su precio$1,543.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    4550 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NU23
  • UPC_NO
    4012801398176

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2317-E-XL-K-TVP2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos