Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Altura total47 mm
- Longitud total76.5 mm
- Ancho general20 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular30 mm
Detalles
- Opción de ajustadorParachoques de goma (ambos extremos)
- País de origenJP
- Instrucciones de instalación
- Catálogo del fabricante
- Fuerza máxima aplicada55 N
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.06 MPa
- Número de interruptores automáticos0
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.06 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.05 MPa
- SerieMXH
- Hoja de especificaciones