Motion
DWD1008-SET

Drill America
DWD1008-SET

Juego de brocas de longitud Jobber - Serie DWD, Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca más pequeño de 0.5625 in, Tamaño de broca más grande de 0.9375 in, 8 piezas
Artículo MI #04691924
No. Fabricante DWD1008-SET
Precio146.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drill America
DWD1008-SET

Juego de brocas de longitud Jobber - Serie DWD, Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca más pequeño de 0.5625 in, Tamaño de broca más grande de 0.9375 in, 8 piezas
Artículo MI #04691924
No. Fabricante DWD1008-SET
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
Precio146.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/4 pulg., 5/8 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.
  • Incrementos
    1/16 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    0.9375 pulg.
  • Tamaño de broca más pequeño
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    8
  • Canales parabólicos
    No
  • Serie
    DWD
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DWD1008-SET CONJUNTO DE BROCA 1/2 MANGO REDUCIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo