Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho0.9250 pulg.
- Peso1.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- DescripciónRW507-ER - LIBERACIÓN DEL COJINETE DE BOLAS/EMBRAGUE,
- Descripción largaEl RW507 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 35 mm de diámetro exterior de 72 mm, diseño recto de 0.9250 pulg. de ancho.
- Número de catálogo del fabricanteRW507
- Número de Upc del fabricante085311060424
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO085311060424