Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro2.8350 pulg.
- En general Ancho25 mm
- Peso0.79 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- DescripciónA88107-BVV - LIBERACIÓN DEL COJINETE DE BOLAS/EMBRAGUE
- Descripción largaEl A88107 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 35 mm de diámetro interior con un diseño recto de 72 mm de diámetro exterior y 25 mm de ancho.
- Número de catálogo del fabricanteA88107
- Número de Upc del fabricante085311067126
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO085311067126