Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro60 mm
- En general Ancho37 mm
- Peso1.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- DescripciónGRW120 - COJINETE DE BOLAS/LIBERACIÓN DEL EMBRAGUE, UN
- Descripción largaEl GRW120 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 30 mm de diámetro interior con un diseño recto de 60 mm de diámetro exterior y 37 mm de ancho.
- Número de catálogo del fabricanteGRW120
- Número de Upc del fabricante085311069151
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO085311069151