Motion
5106-WCC
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 55 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #04694645
No. Fabricante 5106-WCC
Precio112.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 55 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #04694645
No. Fabricante 5106-WCC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio112.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    0.9020 pulg.
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    5106-WCC - LIBERACIÓN DEL COJINETE DE BOLAS/EMBRAGUE,
  • Descripción larga
    El 5106-WCC es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 30 mm con diámetro exterior de 55 mm, ancho de 23 mm y diseño recto.
  • Número de catálogo del fabricante
    5106-WCC
  • Número de Upc del fabricante
    085311070355
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    085311070355

Descripción general

Descripción del fabricante
5106-WCC - LIBERACIÓN DEL COJINETE DE BOLAS/EMBRAGUE,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno