Motion
RCJ 2-3/16

CR SEALS (SKF)
RCJ 2-3/16

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04694728
No. Fabricante RCJ 2-3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
RCJ 2-3/16

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04694728
No. Fabricante RCJ 2-3/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    RCJ

Descripción general

Descripción del fabricante
RCJ 2-3/16 - LIBERACIÓN DEL COJINETE DE BOLAS/EMBRAGUE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno