Motion
11600 - EJE DE DIÁMETRO PEQUEÑO

CR SEALS (SKF)
11600 - SMALL DIAMETER SHAFT

Sello de eje giratorio - Rígido, 1.182 pulg. de diámetro del eje, 1.575 pulg. de diámetro exterior, 0.276 pulg. de ancho general
Artículo MI #04695142
No. Fabricante 11600 - SMALL DIAMETER SHAFT
Precio2.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
11600 - SMALL DIAMETER SHAFT

Sello de eje giratorio - Rígido, 1.182 pulg. de diámetro del eje, 1.575 pulg. de diámetro exterior, 0.276 pulg. de ancho general
Artículo MI #04695142
No. Fabricante 11600 - SMALL DIAMETER SHAFT
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
Precio2.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.575 pulg.
  • Ancho general
    0.276 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.182 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio de sellado con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    085311991742
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
11600 - SELLO DE EJE DE DIÁMETRO PEQUEÑO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"