Motion
510X560X25  HDS1 D

CR SEALS (SKF)
510X560X25 HDS1 D

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 510 mm de diámetro, 560 mm de diámetro exterior, ancho total de 25 mm, diseño HDS1 , material de labio de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #04695162
No. Fabricante 510X560X25 HDS1 D
Precio2,037.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
510X560X25 HDS1 D

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 510 mm de diámetro, 560 mm de diámetro exterior, ancho total de 25 mm, diseño HDS1 , material de labio de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #04695162
No. Fabricante 510X560X25 HDS1 D
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
Precio2,037.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    560 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Diámetro del eje
    510 mm
  • Peso
    7.20 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    405000;405004;405103;405252
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311172349
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
2008570 - SELLO DE EJE DE GRAN DIÁMETRO 20.0
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado
  • La instalación rápida y sencilla reduce el riesgo de fallos y el tiempo de inactividad resultante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good