Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior78 mm
- Ancho general13 mm
- Diámetro del eje50 mm
- Peso0.23 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico, interior
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles400500;400501;400504;400505;400509
- Mangas de desgaste compatibles99052;99196
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoCRSH13
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316579051538
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión10 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaCajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos
Descripción general
- Los sellos están diseñados con una carcasa metálica de acero
- Cuenta con un labio de sellado con resorte convencional