Motion
760X820X25  HDS1 R

CR SEALS (SKF)
760X820X25 HDS1 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 760 mm de diámetro, 820 mm de diámetro externo, ancho general de 25 mm, diseño HDS1 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04695236
No. Fabricante 760X820X25 HDS1 R
Precio2,661.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
760X820X25 HDS1 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 760 mm de diámetro, 820 mm de diámetro externo, ancho general de 25 mm, diseño HDS1 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04695236
No. Fabricante 760X820X25 HDS1 R
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
Precio2,661.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    820 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Diámetro del eje
    760 mm
  • Peso
    12.13 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    407500;407603
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311264709
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
2992700 - SELLO DE EJE DE GRAN DIÁMETRO 29.9
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado
  • La instalación rápida y sencilla reduce el riesgo de fallos y el tiempo de inactividad resultante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo