Motion
14391
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 1.438 pulg. de diámetro del eje, 2.003 pulg. de diámetro exterior, 0.313 pulg. de ancho general, diseño CRWAR5 , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #04695270
No. Fabricante 14391
Precio42.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 1.438 pulg. de diámetro del eje, 2.003 pulg. de diámetro exterior, 0.313 pulg. de ancho general, diseño CRWAR5 , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #04695270
No. Fabricante 14391
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
Precio42.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.003 pulg.
  • Ancho general
    0.313 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.438 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400380;400381;400384;400385
  • Mangas de desgaste compatibles
    99144
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, labio SKF WAVE
  • Tipo de diseño
    CRWAR5
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
  • Tipo de labio
    Labio ondulado
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311306232
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Bombas, transmisiones

Descripción general

Descripción del fabricante
14391 - JUNTA DE EJE DE DIÁMETRO PEQUEÑO 1.437I

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo