Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior250 mm
- Ancho general0.592 pulg.
- Diámetro del eje200 mm
- Peso1.99 lb
Detalles
- Tipo de diseñoCRSH1
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio único
- Número de Upc del fabricante085311229852
- MaterialGoma de nitrilo (NBR)
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-40 °C, -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 100 °C, -40 a 212 °F
- Tipo de selloLabio único
- Sólido/DivididoSólido