Motion
67X88X8  HMS4 P

CR SEALS (SKF)
67X88X8 HMS4 P

Sello de aceite de labio único - Sólido, 67 mm Diámetro del eje, 88 mm OD, 8 mm Ancho general, Diseño HMS4 , Material de labio de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #04695296
No. Fabricante 67X88X8 HMS4 P
Precio8.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
67X88X8 HMS4 P

Sello de aceite de labio único - Sólido, 67 mm Diámetro del eje, 88 mm OD, 8 mm Ancho general, Diseño HMS4 , Material de labio de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #04695296
No. Fabricante 67X88X8 HMS4 P
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
Su precio$8.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    88 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Diámetro del eje
    67 mm
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400650;400651;400654;400655;400659
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMS4
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Hélice-CW desde el lado del aire
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311263221
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
26379 - JUNTA DE EJE DE DIÁMETRO PEQUEÑO 2.637I

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"