Motion
29917
Sello de aceite: sólido, 3.000 pulg. de diámetro del eje, 4.939 pulg. de diámetro exterior, 0.650 pulg. de ancho total, diseño UNITIZE, material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #04695313
No. Fabricante 29917
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite: sólido, 3.000 pulg. de diámetro del eje, 4.939 pulg. de diámetro exterior, 0.650 pulg. de ancho total, diseño UNITIZE, material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #04695313
No. Fabricante 29917
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.939 pulg.
  • Ancho general
    0.650 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.000 pulg.
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    UNITIZE
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Número de Upc del fabricante
    085311374040
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
29917 - JUNTA DE ORIFICIO PEQUEÑO 3.000ID 4.939OD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"