Motion
26762
Sello de aceite - Sólido, 2.625 pulg. de diámetro del eje, 3.626 pulg. de diámetro exterior, 1.063 pulg. de ancho general, diseño HMSA97 , material de labio de fluoroelastómero
Artículo MI #04695390
No. Fabricante 26762
Precio78.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 2.625 pulg. de diámetro del eje, 3.626 pulg. de diámetro exterior, 1.063 pulg. de ancho general, diseño HMSA97 , material de labio de fluoroelastómero
Artículo MI #04695390
No. Fabricante 26762
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
Precio78.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.626 pulg.
  • Ancho general
    1.063 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.625 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    HMSA97
  • Material labial
    Fluoroelastómero
  • Número de Upc del fabricante
    085311374095
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Tipo de sello
    Labio doble
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
26762 - JUNTA DE ORIFICIO PEQUEÑO 2.670ID 3.620OD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"