Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior30 mm
- Ancho general0.276 pulg.
- Diámetro del eje20 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de diseñoHMS4
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado con resorte
- Número de Upc del fabricante085311991575
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Tipo de selloLabio único
- Sólido/DivididoSólido