Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.160 pulg.
- Ancho general0.630 pulg.
- Diámetro del eje1.552 pulg.
- Peso0.27 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico, estuche interior, deflector metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles400400;400401;400405;400409
- Mangas de desgaste compatibles99155
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoHMSHA25
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioHélice bidireccional
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311376631
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 390 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaPiñón, ejes