Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior42 mm
- Ancho general7 mm
- Diámetro del eje30 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Diseño del casoDiámetro exterior de goma
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Anillas en V compatibles400300;400301;400304;400305
- Mangas de desgaste compatibles99114
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoHMS4
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311153676
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 390 °F
- Tolerancia a la presión7 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaCajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos