Motion
17686
Sello de aceite - Sólido, 1.772 pulg. de diámetro del eje, 2.953 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho total, diseño HMSA92S , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #04695466
No. Fabricante 17686
Precio38.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.772 pulg. de diámetro del eje, 2.953 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho total, diseño HMSA92S , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #04695466
No. Fabricante 17686
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
Precio38.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.953 pulg.
  • Ancho general
    0.472 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.772 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400450;400451;400454;400455
  • Mangas de desgaste compatibles
    99177;99830
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, reborde de suciedad axial
  • Tipo de diseño
    HMSA92S
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Hélice-CW desde el lado del aire
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311228930
  • Número de labios
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes

Descripción general

Descripción del fabricante
17686 - JUNTA DE EJE DE DIÁMETRO PEQUEÑO 1.772I

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno